Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98301055
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000483
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
17.5 mm
Höhe
21 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000486
ab € 1,81*
Ähnlich
SLV
1000480
ab € 2,87*
Ähnlich
SLV
1000477
ab € 2,84*
Ähnlich
SLV
1000474
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.