Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Endkappen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV Endkappen
SLV Endkappen
Artikel-Nr.:
     440-1000558
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000558
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Markenkompatibilität
Slowenisch
Kompatibilität
GRAZIA 20
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
52 mm
Höhe
32 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,55*
€ 5,55*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,86*
€ 5,71*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,15*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,46*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.