Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TIM 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TIM 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Traco Power TIM 2-2422 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98379040
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIM 2-2422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
24.3 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,713*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,844*
€ 33,13436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,604*
€ 31,65876
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,799*
€ 30,70081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,004*
€ 29,75476
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,943*
€ 28,49217
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,873*
€ 27,21887
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,713*
€ 23,45847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.