Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF6011109016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     721-01342434
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011109016
EAN/GTIN:
     4012740012478
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Organisieren Sie Ihre Verkabelung effizient mit dem Leitungsführungskanal mit Trennwand. Dieser 60x110 mm große PVC-Kanal in Verkehrsweiß bietet eine hohe Beständigkeit und ist perfekt für anspruchsvolle Installationen geeignet. Mit seiner Trennwand können Sie verschiedene Arten von Kabeln trennen und verwalten. Er bietet Platz für bis zu 23 Kabel und ist ideal für den professionellen Einsatz. Setzen Sie auf Qualität und Effizienz mit Hager.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
60 mm
Länge (m)
2 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
14
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 21,13*
€ 28,83*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 28,87*
5 Tage
92
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 50,37*
5 Tage
22
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 40,88*
€ 53,14*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 40,94*
€ 53,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 28,83*
€ 34,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 27,01*
€ 32,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 25,82*
€ 30,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,19*
€ 29,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,13*
€ 25,14
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 57,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,88*
Zubehör
Hager
LF6011039016
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
LF6011059016
ab € 13,61*
Zubehör
Hager
LF6011069016
ab € 4,04*
Zubehör
Hager
LFF6011049016
ab € 16,85*
Zubehör
Hager
LFF6011059016
ab € 13,17*
Zubehör
Hager
LFF6011069016
ab € 4,11*
Zubehör
Tehalit
LF6011049016
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.