Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BLCNADAC11 Netzwerkkarte Eingebaut Faser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BLCNADAC11 Netzwerkkarte Eingebaut Faser
BlueOptics BLCNADAC11 Netzwerkkarte Eingebaut Faser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98483479
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BLCNADAC11
EAN/GTIN:
     4063232064239
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
GBIC-Modul
Gigabit CNA Serverlösung
Die BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter (CNA) E1G42EF 2xSFP Karte mit Intel Chipsatz für Gigabit Ethernet und Fibre Channel over Ethernet Anwendungen ist für anspruchsvolle Rechenzentren und Cloud-Umgebungen konzipiert worden und stellt inzwischen auch eine äußerst flexible und skalierbare Lösung für moderne Arbeitsplatzumgebungen dar. Durch die in der BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP Karte verbauten Komponenten der Intel CNA Produktreihe begegnen Sie mit diesem Produkt den ständig wachsenden Anforderungen nach Bandbreite und schneller Zugriffszeit. Die BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP Karte bietet einzigartige I/O-Virtualisierungsfunktionen, die von Intel bewährten zuverlässigen, stabilen Leistungseigenschaften und vollste Flexibilität für LAN- und SAN-Lösungen in Ihrem Serversystem. Über vier SFP Ports haben Sie die Möglichkeit Gigabit-SFP Transceiver anzuschließen.

Volle Kompatibilität für alle Systeme
Der BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP ist eine Plug-in-Karte, kann an PCI Express 2.0, PCI-E X1, PCI-E X4, PCI-E X8 und PCI-E X16 Steckplätzen verwendet werden und wird mit zwei verschiedenen Halterungen (Low Profile & Full Heigths) geliefert, so dass Sie diese in jedem gängigen Gehäuse installieren können. Die BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP Karte ist voll kompatibel mit Windows Server, Windows, Linux, VMware ESX und verwendet die offiziellen Intel Treiber.

Industrielle Normen
BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jeder BlueLAN Ethernet-Converged-Network-Adapter E1G42EF 2xSFP Karte.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Grün
Chipsatz
Intel® 82576
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Faser
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
1.25 Gigabit Ethernet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.