Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1379137 Herst.-Nr.: B-46539-5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HM Bohrer V-PLUS Ø 8,0mm mit einer Gesamtlänge von 110mm und SDS-PLUS-Aufnahme • 5 Stück HM Bohrer V-PLUS Ø 8,0mm für SDS-PLUS Hämmer mit einer Gesamtlänge von 110mm und einer Arbeitslänge von 50mm. Mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. VPE 5 Stk. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrdurchmesser | 8 mm | | Länge (mm) | 110 mm | | Geeignet für Materialien | Mauerwerk | | Arbeitslänge | 50 mm | | Schaftform | SDS Plus |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 8,35* | € 12,52* | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 4,79* | ab € 8,89* | € 12,64* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,32* | € 13,74* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 9,89* | € 14,11* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,23* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,67* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|