Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 5-2411 Elektrischer Umwandler 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 5-2411 Elektrischer Umwandler 5 W
Traco Power TES 5-2411 Elektrischer Umwandler 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99099172
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 5-2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
5 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.6 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
33.4 mm
Gewicht
14 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,751*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,613*
€ 43,56947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,023*
€ 41,67737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,974*
€ 40,42906
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,924*
€ 39,17956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,523*
€ 37,51237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,121*
€ 35,84399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,751*
€ 30,64369
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.