Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 1-1221V Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 1-1221V Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TES 1-1221V Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99101659
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 1-1221V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
16.3 mm
Gewicht
2 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,179*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,959*
€ 11,85121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,179*
€ 9,73301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.