Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TES 3-1223 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TES 3-1223 Elektrischer Umwandler 3 W
Traco Power TES 3-1223 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99114684
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TES 3-1223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
100 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.8 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
32.3 mm
Gewicht
8.8 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,196*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,942*
€ 36,82098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,624*
€ 35,25256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,306*
€ 33,68414
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,196*
€ 28,79324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.