Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Catcher Zitronenpresse Nylon Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Catcher Zitronenpresse Nylon Gelb
Joseph Joseph Catcher Zitronenpresse Nylon Gelb
Joseph Joseph Catcher Zitronenpresse Nylon Gelb
Joseph Joseph Catcher Zitronenpresse Nylon Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99150245
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     20028
EAN/GTIN:
     5028420200287
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Gelb
Griff(e)
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Designer
Graeme Davies
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
68 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.