Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
DeWALT DCS572NT Tragbare Kreissägemaschine 18,4 cm Gelb 5500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99219946
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS572NT
EAN/GTIN:
     5035048729175
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
184 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5500 RPM
Faseneinstellung
Ja
Schnitttiefe bei 45º
44 mm
Fasenkapazität (max.)
57 °
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,78*
€ 313,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,55*
€ 305,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,38*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 307,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.