Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-360RO 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-360RO 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Rose
Denver SW-360RO 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Rose
Denver SW-360RO 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Rose
Denver SW-360RO 3,1 cm (1.22 Zoll) IPS Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99278626
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111100090
EAN/GTIN:
     5706751063053
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
12 mm
Dicke
275 mm
Gewicht
212 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.22 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Rose
Armbandfarbe
Rose
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Wetteranzeige
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Badminton, Basketball, Fahrradfahren, Fußball, Wandern, Laufen, Schwimmen
Musiksteuerung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.