Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
DeWALT DCF922NT-XJ Schraubendreher 1/2 Zoll 2500 RPM 406 Nm Schwarz, Gelb 415 W 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99279760
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF922NT-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
  • Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber (davon 2 Kontrollstufen) mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen. - Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. - Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen. - Zusätzlich 2 elektronische Kontrollstufen für sicheren Einsatz in bestimmten Situationen: - Kontrollstufe 1 stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird. - Kontrollstufe 2 verhindert im Rechtslauf ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube durch eine 1,5 sekündliche Unterbrechung des Schraubprozesses, sobald die Schraube Materialkontakt hat bzw. stoppt im Linkslauf den Schraubprozess, sobald die Schraube mit der Hand sicher rausgedreht werden kann. - Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar. - Optimal einsetzbar bei schwersten Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 400 Nm bzw. Lösemoment von über 600 Nm. - Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). - Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes. - Robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge. - Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche. - Mit einer Gesamtlänge von nur 125 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen. - Diodenring mit 3 leistungsstarken und in ihrer Leuchtintensität individuelle einstellbare LEDs für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz. - Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken. - Einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
415 W
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
126 mm
Höhe
208 mm
Gewicht
1100 g
Leistungen
Laufwerksgröße
1/2 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Drehmoment (max.)
406 Nm
Lösemoment (max.)
610 Nm
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,60*
€ 330,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,68*
€ 326,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,29*
€ 299,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 261,87*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 309,00*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
Zubehör
DeWalt
PB921.22.23-QZ
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.