Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Dewalt
>
Artikel
DeWALT DCF892NT-XJ Elektroschrauber/Schlagschrauber 2000 RPM Schwarz, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-99280223
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DCF892NT-XJ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Neueste Generation leistungsstarker 4-Stufen Akku-Schlagschrauber (davon eine Kontrollstufe) mit geringem Gewicht und kompakten Abmessungen. - Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie. - Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke über feindosierbaren Gasgeberschalter in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen. - Zusätzlich elektronische Kontrollstufe stoppt den Rechtslauf, sobald die Schraube Materialkontakt hat, um ab jetzt die Dreh- und Schlagzahl so zu regulieren, dass ein unbeabsichtigtes Überdrehen der Schraube bzw. eine Beschädigung des Materials verhindert wird bzw. reduziert im Linkslauf die Drehzahl, sobald die Schraube ohne Unterstützung des Schlagmechanismus sicher rausgedreht wird. - Alle 4 Stufen schnell und sicher über einen Schalter elektronisch einstellbar. - Optimal einsetzbar bei extrem schweren Schraubarbeiten durch sehr hohes Anzugsmoment von über 800 Nm bzw. Lösemoment von nahezu 1.100 Nm. - Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz). - Hochwertiges und robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes. - Robuste ½“ Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung für sehr sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge. - Perfekte Handhabung durch extrem kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche. - Mit einer Gesamtlänge von nur 175 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. - Sehr leistungsstarke sowie in ihrer Leuchtintensität individuell einstellbare LED für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz. - Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken. - Einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus (nicht im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
760 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Drehmoment (max.)
1084 Nm
Schallleistungspegel
102 dB
Schalldruckpegel
91 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
1/2"
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
10 m/s²
Geräuschpegel
3 dB
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Elektroschrauber & Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akkuschlagschrauber dewalt 1/2 18v
,
akku für dewalt
,
akkus für dewalt
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 257,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,58*
€ 330,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,01*
€ 327,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,97*
€ 306,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB118 Ladegerät für Batterien Gleichstrom
DeWalt
DCB118
ab € 91,10*
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
ab € 30,04*
Zubehör
DeWALT DCB184-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,30*
Zubehör
DeWALT DCBP034-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCBP034-XJ
ab € 47,03*
Zubehör
DeWALT DCBP034E2-XJ Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWalt
DCBP034E2-XJ
ab € 99,57*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 2Ah
DeWalt
DCB1104D2-QW
ab € 125,94*
Zubehör
DeWALT DCB Li-Ion Akku und Ladegerät, 18V / 5Ah
DeWalt
DCB1104P2-QW
ab € 136,54*
Zubehör
Gummiüberzug f. DCF891, DCF892, DCF894
DeWalt
PB891.92-QZ
ab € 16,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen