Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 8139 Babywaage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Adler AD 8139 Babywaage Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99381280
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 8139
EAN/GTIN:
     5908256838352
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2200 g
Verpackungstiefe
558 mm
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungshöhe
338 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1620 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Maximalgewicht
20 kg
Display-Typ
LCD
Automatische Abschaltung
Ja
Färbung
Monochromatisch
Genauigkeit
1 g
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
60 x 21 mm
Tara-Funktion
Ja
Maßeinheit
kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.