Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
PDP Rematch Advanced Schwarz, Grün USB Gamepad Analog / Digital PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99574488
Hersteller:
     Performance Designed Products
Herst.-Nr.:
     049-023-GG
EAN/GTIN:
     708056069155
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabellänge
2.43 m
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen, View button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Mitgelieferte Software
1 Month Xbox Game Pass Ultimate
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Performance Designed Products
049-024-WH
ab € 26,87*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-RW
ab € 17,50*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-BLTD
ab € 24,52*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-BLSM
ab € 30,44*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-NBR
ab € 29,64*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-JGR
ab € 20,34*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-SPDT
ab € 23,86*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-PF
ab € 24,18*
Zubehör
Performance Designed Products
049-023-RB
ab € 23,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.