Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line DRIVE-12A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line DRIVE-12A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
IMG Stage Line DRIVE-12A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
IMG Stage Line DRIVE-12A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
IMG Stage Line DRIVE-12A Public Address (PA) Lautsprecher 2-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99596459
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     DRIVE-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
DRIVE-12A Mit der DRIVE-Serie erhalten sie variabel einsetzbare, einfach zu bedienende und robuste PA-Lautsprecher mit modernster DSP-gesteuerter Verstärkertechnologie. Mit den wählbaren 3 Presets steht für jeden Einsatzzweck die passende klangliche Abstimmung zur Verfügung. Die hochwertigen Gehäuse aus Birkensperrholz haben die für den täglichen Einsatz notwendige Robustheit und sind durch die Anordnung der Tragegriffe sehr gut handhabbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
17040 g
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
12 Zoll
Treiberdurchmesser
300 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Paketgewicht
21660 g
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungshöhe
740 mm
Audio
RMS-Leistung
350 W
Musik Energie
700 W
Impedanz
40 Ohm
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Sound Drucklevel (max)
124 dB
Verstärkerklasse
A/B
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
2-Wege
Eingebauter Verstärker
Ja
Lautsprecherplatzierung
Flur
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Sperrholz
Steuerung
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,63*
€ 749,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,15*
€ 741,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,40*
€ 731,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,62*
€ 714,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,25*
€ 666,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.