Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX
Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX
Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX
Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX
Biostar J4125NHU Motherboard mini ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99722098
Hersteller:
     Biostar
Herst.-Nr.:
     J4125NHU
EAN/GTIN:
     4712960685581
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Prozessor
J4125
Anzahl Prozessorkerne
4
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse
2
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Intel® UHD Graphics 600
OpenGL-Version
4.4
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
mini ITX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC887
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
2
SATA III Anschlüsse
2
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2,PCI Express 2.0,SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
8 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1866,2133,2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mainboard biostar, mainboard, mainboard pcie, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.