Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Severin HV 7185 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen Akku Trocken HEPA Staubbeutel 1 l 280 W Schwarz, Grau 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99772969
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     HV 7185
EAN/GTIN:
     4008146038976
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
4132 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
280 W
Saugleistung
20000 Tag
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Laufzeit
60 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Bodendüse inklusive
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Staubkapazität
1 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Wandmontage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
770 mm
Paketgewicht
6840 g
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Filterung
HEPA-Klasse
HEPA 13
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
Anzahl der Leistungsstufen
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Autopflege
Ja
Ergonomie
Kabellänge
1.4 m
Entfernbarer Filter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Variable Energie
Ja
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Griffart
Schlaufengriff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.