Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-29692 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-29692 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Makita D-29692 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99830142
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-29692
EAN/GTIN:
     0088381347037
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Metallbohrer ohne Norm
makita ersatzteile
HSS M-FORCE Metallbohrer HSS Ø 6,0mm mit einer Gesamtlänge von 93mm.
Vollständig geschliffener Metallbohrer HSS M-Force Ø 6,0mm mit facettierter Spitze. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 93mm und eine Arbeitslänge von 57mm.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
6 mm
Länge (mm)
93 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Arbeitslänge
57 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.