Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-29804 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-29804 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Makita D-29804 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99830968
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-29804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Metallbohrer ohne Norm
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
HSS M-FORCE Metallbohrer HSS Ø 11,5mm mit einer Gesamtlänge von 142mm.
Vollständig geschliffener Metallbohrer HSS M-Force Ø 11,5mm mit facettierter Spitze. Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 142mm und eine Arbeitslänge von 94mm. Zur Verwendung in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter bis 13-mm-Aufnahme.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Bohrdurchmesser
11.5 mm
Länge (mm)
142 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Arbeitslänge
94 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.