Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-03903 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-03903 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Makita E-03903 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Makita E-03903 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Makita E-03903 Lochsäge Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99831401
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-03903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
Makita Ersatzteile
lochsäge 68mm
HSS Bi-Metall Lochsäge Ø 68mm mit EZYCHANGE-Schnellwechselsystem Die universell einsetzbare Lochsäge Ø 68mm aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt garantiert mit ihrer innovativen Zahngeometrie eine hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff bis zu einer Schnitttiefe von 44mm. Das EZYCHANGE-Schnellwechselsystem erlaubt einen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Stahl, Aluminium, Kunststoff, Holz, Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Material
Bimetallisch
Schnitttiefe (max.)
44 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, makita lochsäge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.