Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 7945700 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 7945700 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 7945700 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99878287
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7945700
EAN/GTIN:
     4018242650590
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
installationsschiene
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Länge (mm)
1000 mm
Breite
56 mm
Höhe
32.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7947700
ab € 35,76*
Zubehör
TRILUX
7948000
ab € 56,24*
Zubehör
TRILUX
7948900
ab € 55,86*
Zubehör
TRILUX
5974000
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.