Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia MC3309130-002 InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia MC3309130-002 InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Nvidia MC3309130-002 InfiniBand/fibre optic cable 2 m SFP+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99941643
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     980-9I688-00J002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
SFP+
Anschluss 2
SFP+
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 2m, sfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.