Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel C20Ego Attach Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel C20Ego Attach Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Konftel C20Ego Attach Videokonferenzsystem Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99949551
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     971201081
EAN/GTIN:
     7394001011541
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Micro-USB B
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Zertifikate
Zertifizierung
EMC: 2014/30/EU, EMC Regulations 2016, LVD: 2014/35/EU, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, WEEE: 2012/19/EC, RoHS: 2011/65/EU, REACH: EC 1907/2006
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MJPG, YUY2
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Video-Codec
MJPEG, H.264
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Display-Auflösung
128 x 60 Pixel
Touchscreen
Ja
Audio
Frequenzbereich
50 - 24000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Automatische Bildeinstellung
Ja
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Kamera (BxTxH)
194 x 34 x 42 mm
Kameragewicht
340 g
Breite
145 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
860 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
1120 g
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Blickwinkel (FOV)
123 °
Diagonales Blickfeld
123 °
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,95*
€ 366,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
900102147
ab € 28,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.