Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß
EFB Elektronik WGF-1904WS.60 Rack 4U Wandmontiertes Regal Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100244040
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     WGF-1904WS.60
EAN/GTIN:
     4049759279240
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Vordertür
Glastür
Sperrschloss
Ja
Hintertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Einstellbare Tiefe
Ja
Kühlung
Passiv
Türöffnungswinkel
180 °
Montage erforderlich
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
544 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
237 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 60 cm tief, wandgehäuse, 19 zoll wandverteiler 4he, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.