Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Jumbo Grip Set B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Jumbo Grip Set B
Faber-Castell Jumbo Grip Set B
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100323464
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     580082
EAN/GTIN:
     4005405800824
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Der Jumbo Grip Bleistift ist der ideale Bleistift für Schreibanfänger - da er aus diesem Grund von vielen Pädagogen empfohlen wird, ist er auch der meistgekaufte Schreiblernstift. Die patentierte Soft-Grip-Zone verhindert das Abrutschen der Finger. Der dicke Schaft in ergonomischer Dreieckform kann von kleinen Händen besonders gut gehalten werden. Die Jumbo Grip Mine ist optimal zum Schreiben auf Linien und in Kästchen.

Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Radiergummi enthalten
Ja
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Pink
Form
Dreieckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
580084
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.