Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT20595-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DeWALT DT20595-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
DeWALT DT20595-QZ Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100703592
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT20595-QZ
EAN/GTIN:
     5054905301149
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Aluminium, Keramik, Mauerwerk, Metall, Edelstahl
Markenkompatibilität
DeWALT
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Schneideweite
1 mm
Produktfarbe
Gelb
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
12250 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,33*
€ 40,8527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,58*
€ 38,7702
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 8,72*
Ähnlich
DeWalt
DT90294-QZ
ab € 34,70*
Ähnlich
DeWalt
DT3758-QZ
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.