Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Haier SBS 90 Serie 5 HSR5918DIPB Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 511 l D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100718490
Hersteller:
     Haier
Herst.-Nr.:
     34005237
EAN/GTIN:
     6901018082726
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Mit einer Breite von 90 cm verfügen die Side By Side 90 SERIE 5 Kühlschränke von Haier über ein großes Fassungsvermögen. Die geräumigen Modelle bieten maximale Kapazität und Ordnung von frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln in den Regalen und Schubladen. Die zwei Türen nebeneinander ermöglichen einen besonders einfachen Zugang zum Kühl- und Gefrierfach. Die Kühlschränke zeichnen einerseits ein elegantes Design aus, das zu jedem Küchenstil passt, und andererseits eine intelligente Steuerung, mit der Sie die perfekte Temperatur ganz nach Ihren Bedürfnissen einstellen können. Die Kühlschränke der Side by Side 90 SERIE 5 von Haier garantieren die perfekte Konservierung Ihrer Lebensmittel dank spezieller Zonen und anderer Kühl- und Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
No-Frost-System
Ja
Multi Airflow System
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Steuerungsposition
Extern
Regelbare Temperatur
Ja
Elektronische Steuerung
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Regalverarbeitungstyp
Silberner Rahmen
Material der Balkontür
Kunststoff
Ausführungsart der Balkontür
Silberner Rahmen
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen
1
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
333 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
511 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Eiswürfelspender
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
253 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
200 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.8 A
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
178 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
5 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
908 mm
Tiefe
659 mm
Höhe
1775 mm
Gewicht
105000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
980 mm
Verpackungstiefe
716 mm
Verpackungshöhe
1888 mm
Paketgewicht
115000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 924,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,31*
€ 1.289,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,95*
€ 1.278,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,85*
€ 1.220,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,84*
€ 1.174,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,90*
€ 1.100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.