Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Inkontinenzartikel
>
Inkontinenzwindeln
>
Artikel
Hartmann MoliCare Unisex XL Weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
icecat
Lager 5717
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5717-HA9158345
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
9158345
EAN/GTIN:
4052199275482
Suchbegriffe:
Einweginkontinenzslip
Inkontinenz Einweghose
Inkontinenz Pants
Inkontinenz Slip
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Unisex
Größe
XL
Produktfarbe
Weiß
Einwegartikel
Ja
Austrittschutz
Ja
Geruchsneutralisierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Taillengrößenbereich
130 - 170 cm
... >
Gesundheitswesen
>
Inkontinenzprodukte
>
Erwachsenenwindeln
Weitere Suchbegriffe:
Inkontinenz-Windelhosen
,
Inkontinenz-Windeln
,
Inkontinenzhose
,
Inkontinenzslip
,
Inkontinenzwindelhose
,
Inkontinenzwindeln
,
Windelhose
,
inkontinenz pants xl
,
inkontinenz einweghose
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5717
10 Tage
unbekannt
3
pro Packung
€ 6,50*
ab € 13,88*
€ 20,19*
Lager 537
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 13,85*
€ 20,37*
Lager 619
4 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 18,25*
€ 26,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,34*
€ 19,44
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,99143* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen (
entspricht € 60,57* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5717
Versand:
Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5717
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap Nagelschere, lang, 4 1/8 Zoll
Aesculap
HF031R
ab € 26,03*
Sonstiges
Assistent Pulsuhr, Metallgehäuse, 1/4 min
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42871010
ab € 1,98*
Sonstiges
Dahlhausen Waschhandschuhe, 15 x 22,5 cm, weiß Waschhandschuhe für Krankenhaus und häusliche Pflege
Dahlhausen
7599000001
ab € 1,92*
Sonstiges
Gummi-Bettstoff Servoprax weiß (25 m)
Servoprax
H7 512
ab € 9,69*
Sonstiges
Haarwaschhaube Shampoo-Cap Shampoo Haube
Servoprax
J2 70301
ab € 2,72*
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® Gel pure, Handdesinfektion, 100ml/Flasche
Hartmann Group
981451
ab € 1,63*
Sonstiges
Hartmann MoliCare® Skin Hautpflegeöl 500 ml
Hartmann Group
9950711
ab € 10,98*
Sonstiges
Russka Urinflasche für Frauen mit Deckel
Russka
44104010
ab € 5,60*
Sonstiges
Schupp Schwarzwälder Franzbranntwein 1000 ml Bewährtes Hausmittel mit 73% Ethylalkohol
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,87*
Sonstiges
Seni Super Seni Plus large Inkontinenzhose 30 Stück Windelhose für Inkontinenzpatienten
TZMO
SE-094-LA30-A02
ab € 24,36*
Sonstiges
Spitzner Pflegebad Creme 1 Liter
Spitzner
47339244
ab € 19,43*
Sonstiges
Steckbecken Kunststoff 31cm Øelfenbeinfarbig, autoklavierbarbis 130 C sterilisierbar
Erich Nonne
47160
ab € 6,42*
Sonstiges
Sundo Haarwaschwanne mit Kopfmulde 2-reihig rund mit Pumpe
Sundo Homecare
363143
ab € 20,12*
Sonstiges
Sundo Urinflasche für Männer PVC klar
Sundo Homecare
363120
ab € 2,74*
Sonstiges
Trendy Igelball mittelgroß Ø 90 mm rot Therapieball
Trendy
6093
ab € 4,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen