Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL
TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL
TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL
TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL
TESA Insect Stop Fliegengitter Lamellentür Standard XL
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100918826
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55201-00001-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Der praktische tesa® Insect Stop Insektenvorhang XL lässt sich ohne Bohren einfach montieren und schützt mit seinem Fiberglasgewebe zuverlässig vor Insekten. Produktbeschreibung Mit fünf überlappenden Gitterlamellen verhindert der tesa® Insect Stop Insektenvorhang Standard XL zuverlässig das Eindringen von Fliegen, Mücken, Wespen und anderen Insekten. Der praktische Fliegenvorhang kann schnell und einfach auf die entsprechende Größe zugeschnitten werden und lässt sich durch das selbstklebende Klettband bequem und ohne Bohren montieren. Das Öffnen und Schließen der Balkon- bzw. Terrassentür wird durch die Lamellentür nicht beeinträchtigt. Der hochwertige Insektenvorhang ist spurlos entfernbar und kann mehrfach verwendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Material
Acrylat-Polymer
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
2500 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55198-00000
ab € 20,41*
Ähnlich
tesa
55198-00001
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.