Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort FENSTER
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100918847
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55194-00003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Das tesa® Insect Stop Insektenschutzfenster Comfort mit Aluminium-Rahmen und strapazierfähigem Fiberglasgewebe sorgt für dauerhaften Schutz vor Insekten.

Produktbeschreibung
Das Insektenschutzfenster tesa® Insect Stop Comfort bietet mit seinem stabilen Aluminium-Rahmen und dem strapazierfähigen Fiberglasgewebe einen sicheren und dauerhaften Schutz vor Fliegen, Mücken und anderen Insekten. Es lässt sich ohne Bohren montieren, schnell auf das richtige Format kürzen und mit den patentierten Eckverbindern bequem zusammenbauen. Anschließend kann das Fliegenschutzfenster in alle gängigen Fenster-Blendrahmen eingehängt werden. Das innovative Clear-View-Gewebe sorgt für eine besonders gute Transparenz und eine verbesserte Lüftung.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Material
Aluminium, Glasfaser
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1200 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.