Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort TÜREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort TÜREN
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort TÜREN
TESA Insect Stop Fliegengitter ALU Comfort TÜREN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-100918910
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55192-00003-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Die tesa® Insect Stop Insektenschutztür Comfort ist mit einem Aluminium-Rahmen ausgestattet, lässt sich einfach montieren und schützt dauerhaft vor Insekten.

Produktbeschreibung
Die stabile, selbstschließende Insektenschutztür Comfort aus dem tesa® Insect Stop-Sortiment schützt zuverlässig und dauerhaft vor Insekten. Das neuartige Clear-View-Gewebe sorgt zum einen für eine bessere Durchsicht, zum anderen für eine optimierte Lüftung. Die extraflachen Profile der Fliegengittertür lassen sich auf jedes Format kürzen und dank der patentierten Easy-Fit-Eckverbinder aus Metall bequem zusammenstecken. Die Insektenschutztür ist geeignet für Türöffnungen bis maximal 98 cm x 216 cm. Für eine Montage ohne Bohren benötigen Sie das Comfort Adapter-Set, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Material
Aluminium
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
2200 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
55192-00002-00
ab € 79,23*
Sonstiges
tesa
55134-00-01
ab € 12,59*
Sonstiges
tesa
55134-01-01
ab € 12,47*
Sonstiges
tesa
55193-03
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.