Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Insektenschutz
>
Fenster Insektenschutzrahmen
>
Artikel
TESA Insect Stop FALT Faltbarer Aluminiumrahmen, teleskopierbar, für Türen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-101198170
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
55415-00001-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Unsere innovative Fliegengittertür bietet Ihnen zuverlässigen Insektenschutz für Ihr Zuhause. Dank smarter Falttechnik und flexibler Teleskop-Profile lässt sie sich einfach aufkappen und individuell anpassen. Das Anbringen der Fliegengittertür ist einfach und schnell möglich. Sie leistet im Handumdrehen idealen Schutz.
Produktbeschreibung
Der schnelle und effektive Insektenschutz für Ihr Zuhause! Der tesa® FALT faltbare Alu-Rahmen für Türen vereint Funktionalität und Komfort in einem einzigartigen Produkt. Durch die innovative Falt-Mechanik ist der Insektenschutz einfach und ohne Werkzeug installiert. Das Fliegengitter überzeugt mit einem Netz aus Clear View Fiberglas-Gewebe. Seine ultradünnen und engmaschigen Fäden sorgen für zuverlässigen Schutz, ohne die Durchsicht und Belüftung zu beeinträchtigen. Hochwertige Aluminium-Eckkappen sorgen für die nötige Stabilität, Premium-Metallscharniere für zuverlässige Funktionalität.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Anthrazit
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Tür
Material
Aluminium
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Höhe
2200 mm
Mindestbreite
800 mm
Mindesthöhe
1700 mm
... >
Möbel & Einrichtung
>
Hausausstattung
>
Moskitonetze
Weitere Suchbegriffe:
Fliegen Draht
,
Fliegendraht
,
Fliegengaze
,
Fliegengitter
,
Insektengewebe
,
Insektengitter
,
Fliegengitter-Türvorhang
,
fliegengitter tesa anthrazit
,
fliegengitter-türvorhang
,
tesa fliegengaze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 114,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TESA 55415-00000-00 Moskitonetz Tür Schwarz
tesa
55415-00000-00
ab € 115,49*
Sonstiges
TESA 55419-01 Türstopper Anthrazit
tesa
55419-00001
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen