Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Hisense RS818N4TIE Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 632 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101200498
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RS818N4TIE
EAN/GTIN:
     6921727067609
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Regelbare Temperatur
Ja
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Material der Balkontür
Kunststoff
Anzahl der Kompressoren
1
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
WLAN
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
417 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Flaschengestelle
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
632 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Kühlsystem
Belüftet
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserversorgungsart
Wassertank
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Eiswürfelspender
Ja
Eis-Crusher
Ja
Invertertechnologie
Ja
Zertifizierung
CE, UKCA
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
346 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Stromstecker-Typ
Typ G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
215 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
5.5 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
2
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Multi Airflow System (Kühltruhe)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
118000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
978 mm
Verpackungstiefe
787 mm
Verpackungshöhe
1860 mm
Paketgewicht
140000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 842,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,63*
€ 1.159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,97*
€ 1.151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,52*
€ 1.108,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,10*
€ 1.067,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,34*
€ 1.002,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.