| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-101200594 Herst.-Nr.: WB500OUTDOORDW1BLK EAN/GTIN: 8033830293856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 340 g | Merkmale | Volumen (ml) | 500 ml | ![](/p.gif) | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung, Wandern, Sport | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Silikon, Edelstahl | ![](/p.gif) | Name der Farbe | Nero | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | ![](/p.gif) | Kalthaltezeit | 24 h | ![](/p.gif) | Warmhaltezeit | 12 h | ![](/p.gif) | Deckeltyp | Sportdeckel | ![](/p.gif) | Deckelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Leckdicht | Ja | ![](/p.gif) | Tragegriff(e) | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu greifen | Ja | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Doppelwand | Ja | ![](/p.gif) | Riemenfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflasche 500ml, sport trinkflasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |