| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-101214664 Herst.-Nr.: 10017159 EAN/GTIN: 4052025171599 |
| |
|
| | |
| Handtuchhalter mit Ablagefläche Dieser freistehende Handtuchhalter bietet auf 3 Handtuchstangen viel Platz für Ihre Handtücher, Badetücher und Kleidungsstücke. Der Handtuchständer ist im Handumdrehen zusammengebaut und steht stabil auf den großen Standfüßen. Auf einem Ablageboden finden zusätzlich Schuhe, Dekoartikel oder frische Handtücher Platz. So macht der Ständer auch als Herrendiener und Badregal eine gute Figur. Holen Sie sich diesen Handtuchhalter nach Hause und schaffen Sie auch ohne Bohren genug Platz für Ihre Textilien. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Braun | | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Material | Bambus | | Anzahl der Stangen | 3 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 270 mm | | Höhe | 1050 mm | | Gewicht | 2100 g |
|
| | |
| | | |
| |