| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-101214735 Herst.-Nr.: 10020926 EAN/GTIN: 4052025209261 |
| |
|
| | |
| Kleiderständer aus Bambus Egal ob als Handtuchhalter oder als stummer Diener - dieser Kleiderbutler macht bei beidem eine gute Figur. Durch die 3 Handtuchstangen und die 2 Ablageflächen wird ausreichend Platz und Stauraum geboten. Der große Abstand zwischen den einzelnen Stangen sorgt für eine gute Luftzirkulation, wodurch der Entstehung unangenehmer Gerüche beim Aufhängen nasser Handtücher oder feuchter Kleidung vorgebeugt wird. Der Aufbau des Herrendieners ist schnell und unkompliziert. Platzieren Sie den freistehenden Handtuchhalter ganz nach Ihrer Wahl - das Bohren von unschönen Löchern in der Wand ist nicht nötig. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Braun | | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Material | Bambus | | Anzahl der Stangen | 3 | | Höchstgewichtskapazität | 80 kg | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 420 mm | | Höhe | 1330 mm | | Gewicht | 4700 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |