Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
DeWALT DT8931-QZ Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101333422
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT8931-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
dewalt hammerbohrer sds-plus 10x210...
hammerbohrer sds plus
dewalt hammerbohrer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
10 mm
Länge (mm)
310 mm
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Arbeitslänge
250 mm
Schaftform
SDS Plus
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT8907-QZ
ab € 3,49*
Ähnlich
DeWalt
DT9625-QZ
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.