Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Trisa Kitchenette 2 Person(en) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101425450
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7623.7000
EAN/GTIN:
     7640306326911
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Kerze
Kerzen
Jetzt wird das Kerzenraclette zur praktischen Reiseküche
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Entfernbares Heizelement
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
1
Technische Details
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.