Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Bastelschere
>
Artikel
Laufer 87222 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Pink
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-101645243
Hersteller:
Läufer
Herst.-Nr.:
87222
EAN/GTIN:
4006677872229
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Pink
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Büro- & Bastelscheren
Weitere Suchbegriffe:
Kinder-Schere
,
Kinderschere
,
Lernschere
,
bastelschere rund 13 cm
,
kinder schere
,
kinderschere rund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,73*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laufer 87221 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Blau, Grün
Läufer
87221
ab € 1,45*
Sonstiges
Laufer 87226 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Blau, Rot
Läufer
87226
ab € 1,44*
Sonstiges
Läufer Ergonomische Bastelschere, Länge: 130 mm, rot/schwarz (5050578)
Läufer
87321
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen