Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer 87226 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer 87226 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Blau, Rot
Laufer 87226 Büro- & Bastelschere Universal Gerader Schnitt Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101645242
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     87226
EAN/GTIN:
     4006677872267
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Einzelbild
Produktfarbe
Blau, Rot
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Universal
Ergonomischer Griff
Ja
Handausrichtung
Beidhändig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
87221
ab € 1,46*
Sonstiges
Läufer
87222
ab € 1,45*
Sonstiges
Läufer
87321
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.