Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Heat & Chill Drinnen Grau, Weiß 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Heat & Chill Drinnen Grau, Weiß 2000 W
Trisa Heat & Chill Drinnen Grau, Weiß 2000 W
Trisa Heat & Chill Drinnen Grau, Weiß 2000 W
Trisa Heat & Chill Drinnen Grau, Weiß 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101676063
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     9353.4145
EAN/GTIN:
     7640139999955
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 2 stufen
Wohlfühlmomente an kalten oder heissen Tagen dank drei Stufen
Weitere Informationen:
Merkmale
Heizelement Typ
Spule
Anzahl der Leistungsstufen
2
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau, Weiß
Tragbar
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1200 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.