Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Logitech Zone Vibe 100 Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101695471
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001219
EAN/GTIN:
     5099206103948
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Cordless Keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169.7 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
185 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
75.4 x 19.3 x 98.6 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
206 mm
Höhe des Versandkartons
237 mm
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
468 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
1200 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Aus recycelten Materialien hergestellt
Ja
Prozentualer Anteil an recycelten Materialien
25 %
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
45 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams, Google Meet, Zoom
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
20 h
Gesprächszeit
18 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001422
ab € 73,39*
Zubehör
Logitech
960-001428
ab € 77,36*
Zubehör
Logitech
960-001421
ab € 71,43*
Zubehör
Logitech
981-001213
ab € 66,70*
Zubehör
Logitech
981-001224
ab € 64,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.