Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Gorenje NRS9EVX Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 562 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-101880486
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     20010916
EAN/GTIN:
     3838782657818
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
XtraSpace
Praktisch und geräumig

Effizient gestaltete Innenräume bieten ausreichend Platz für größere Mengen an Lebensmitteln und ersparen Ihnen häufige Einkäufe. Das Essen kann problemlos in Glasregalen, in großen Schubladen oder in den Behältern an der Innenwand der Tür verstaut werden, sodass Sie immer sehen können, was lagernd ist. Dies führt auch zu weniger Verschwendung.

Erweiterte Steuerung über LED-Display
Das große und übersichtliche LED-Display ermöglicht sofortige Kontrolle über die Temperatureinstellungen. Funktionen wie FastFreeze und HolidayMode können mit einem einfachen Tastendruck eingeschaltet werden. Und im Falle eines plötzlichen Temperaturanstiegs warnt Sie ein integrierter Alarm sofort.

Der richtige Ort für Flaschen und Dosen
Mit dem praktischen Flaschenhalter sind Ihre Flaschen und Dosen leicht zugänglich und belegen nicht den Platz, der sonst zur Aufbewahrung anderer Gegenstände benötigt würde.

Schluss mit dem mühsamen Abtauen
Eines der besten Kühlsysteme auf dem Markt, das im Gefrierfach installiert ist, verhindert die Ansammlung von Eis und Frost. Dadurch müssen Sie den Innenraum des Gefrierschranks nicht abtauen und die Speicherkapazität kann effizienter genutzt werden. Große Stücke von Tiefkühlkost haften nicht aneinander und halten Ihr Gefrierfach sauber und ordentlich.

Ideales Mikroklima in jedem Fach
Das MultiFlow 360°-Lüftungssystem verteilt die Luft gleichmäßig im Kühlraum, um eine optimale Luftzirkulation und beste Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel zu gewährleisten.

Zuverlässig, leise und langlebig
Inverterkompressoren sind leiser, langlebiger und verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Kompressoren weniger Energie. Sie passen sich besser und schneller an Temperaturänderungen im Kühlschrank an, beispielsweise beim Öffnen der Tür. Das bedeutet weniger Temperaturschwankungen und bessere Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel.

Kein Filter und keine Wasserversorgung erforderlich
Mit dem touch-gesteuerten IceMaker mit Wasserspender können Sie gekühltes Wasser, zerstoßenes Eis (crushed ice) und Eiswürfel genießen, ohne den Kühlschrank an die Wasserleitung anschließen zu müssen. Und dank des besonders schlanken Designs nimmt er nicht zu viel Platz im Kühlschrank ein.


Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Lampentyp
LED
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Kältemittelart
R600A
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lenkrollen
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
562 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
NoFrost+ (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Flaschenfach in der Tür
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
562 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Wasserspender
Ja
Eiswürfelbereiter
Ja
Eiswürfelspender
Ja
Eis-Crusher
Ja
Spender-Platzierung
Durch die Tür
Wasserversorgungsart
Externe Wasserversorgung
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
323.11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
252 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
NoFrost+ (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
3
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
687 mm
Höhe
1793 mm
Gewicht
11600 g
Verpackungsbreite
982 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
1877 mm
Paketgewicht
12700 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,68*
€ 1.162,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,67*
€ 1.152,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,49*
€ 1.110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,17*
€ 1.074,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,14*
€ 1.024,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.