Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102191200
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SWC-363
EAN/GTIN:
     5706751065309
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
26.3 mm
Dicke
12 mm
Gewicht
163 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Prozessorhersteller
Realtek
Prozessor
RTL8762C
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
235 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
360 h
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Empfohlene Aktivität
Basketball, Klettern, Fahrradfahren, Fußball, Laufen, Tennis
Musiksteuerung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.