Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Denver SWK-110BU Smartwatch/ Sportuhr 3,56 cm (1.4 Zoll) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-102191203
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SWK-110BU
EAN/GTIN:
     5706751065422
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
13 mm
Dicke
22 mm
Gewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Bildschirmdiagonale
1.4 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Armbandfarbe
Blau
Bandgröße
Universalgröße
Form
Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Männlich
Konzipiert für Kinder
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Akustische Signale
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Aktivitätsüberwachung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.