| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-103108500 Herst.-Nr.: HOBWA1DES EAN/GTIN: 4260019577368 |
| |
|
| | |
| Echte Cyber Protection Festplatten fallen aus. Kaffee wird verschüttet. Cyberkriminelle greifen an. Schützen Sie Ihre digitale Welt vor den Bedrohungen von heute mit der einzigen Cyber Protection-Lösung, die eine Integration von Data Protection- und Cyber Security-Funktionalitäten unter einer Benutzeroberfläche bietet.
Backup und Antivirus Schützt all Ihre Daten – Dateien, Fotos, Applikationen, Systeme und die Geräte, auf denen diese gespeichert sind – über eine intuitive Benutzeroberfläche, die von überall verfügbar ist Effizienter All-in-one-Schutz Vereint zuverlässige Backup-Funktionen mit einer fortschrittlichen Anti-malware-Technologie in einer einzigen vollwertigen Cyber Protection-Lösung – und reduziert dabei die Kosten, Komplexität und Risiken, die die Verwaltung mehrerer Tools mit sich bringen Sicher vor Bedrohungen Schützt vor allen Bedrohungen, die Ihr digitales Leben stören könnten – von Festplattenausfällen über verlorenen/gestohlenen Geräten bis zu modernen Cyber-Angriffen (auch solche, die bisher unbekannt waren).
Ihre Geräte und Backups sind zuverlässig geschützt
Schnelles Backup und Recovery Verlieren Sie nie wieder wertvolle Dateien oder teure Applikationen und stellen Sie Ihr System bei Bedarf blitzschnell wieder her. - Sichern Sie, was Sie wollen (von kompletten System-Images bis hin zu einzelnen Dateien) – und wo Sie wollen (lokal oder in der Acronis Cloud) - Stellen Sie Ihr komplettes System mit nur wenigen Klicks auf der ursprünglichen oder einer neuen Hardware wieder her – mit unseren schnellen Wiederherstellungstechnologien - Erstellen Sie direkte Cloud-zu-Cloud-Backups Ihres Microsoft 365-Kontos – einschließlich des Outlook.com-Postfachs und der OneDrive-Daten
Erweiterte Cyber Security Verhindern Sie, dass Cyberangriffe Ihre Daten, Applikationen oder Ihr System beschädigen. - Blockieren Sie Angriffe – dank unserer auf Maschinenintelligenz basierenden Anti-malware-Technologie – in Echtzeit, bevor Malware, Ransomware oder Cryptojacker Schaden anrichten können - Finden Sie dank unserer flexiblen Antivirus-Scans alle versteckten Infektionen, die auf Ihrem System lauern könnten - Bewahren Sie Ihre wertvollen Daten vor versehentlichen Infektionen und unerwünschten Cyberangriffen, während Sie online surfen oder Videokonferenzen mit Ihrer Familie oder Freunden abhalten
Einheitliche Verwaltung Reduzieren Sie die Kosten, Komplexität und Risiken, die die Verwaltung mehrerer inkompatibler Lösungen mit sich bringen - Vereinfachen Sie Ihren Schutz, indem Sie alles über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche verwalten - Verschwenden Sie keine unnötige Zeit am Computer dank unserer Zwei-Klick-Einrichtung und „Set-and-Forget“-Optionen - Genießen Sie das beruhigende Gefühl, dass Ihre komplette digitale Welt durch unseren integrierte Cyber Protection zuverlässig geschützt ist Weitere Informationen: Lizenz | Anzahl Lizenzen | 3 Lizenz(en) | | Software-Typ | Box | | Unterstützte Sprachen | Deutsch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |