Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf ST6000VN006 Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate IronWolf ST6000VN006 Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate IronWolf ST6000VN006 Interne Festplatte 6 TB 5400 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     1817-201628
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VN006
EAN/GTIN:
     763649147429
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Fehlerbehebungskontrolle (ERC)
Ja
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Geräuschpegel Ruhemodus
26 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
630 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
80 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
14
pro Stück
€ 4,50*
ab € 129,98*
€ 159,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 130,74*
€ 160,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 161,42*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 131,47*
€ 161,62*
2 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 132,85*
€ 162,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,44*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 179,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,26*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,78*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,47*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,39*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,46*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 183,14*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 308,75*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 358,68*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,86*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 227,71*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 494,29*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 658,21*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 873,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.