Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smoby Black & Decker Werkbank Center


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Smoby Black & Decker Werkbank Center
Artikel-Nr.:
     CIDE5-103136572
Hersteller:
     Smoby
Herst.-Nr.:
     360727
EAN/GTIN:
     3032163607274
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
340 mm
Höhe
1030 mm
Breite
790 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Werkbank
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Beige, Schwarz, Orange
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
92 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.